GARANT Master Ni-Based VHM Schaftfräser HPC/TPC 4 mm

Artikel-Nr.: 203161 4
Netto: 67,40 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 5
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Ni-based
    Schneiden-⌀ DC 4 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6527
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ e8
    Zähnezahl Z 5
    Spiralwinkel 38 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal und schräg
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,08×D; 0,3×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HB
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC; TPC
    Schneidenlänge Lc 11 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 17 mm
    Freistellungs-⌀ D1 3,8 mm
    Gesamtlänge L 57 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Eckenverrundung rv 0,2 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Inconel® 0,035 mm
    Farbring pink
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 203161 4
    EAN / GTIN 4062406565770
    Herstellernummer 203161 4

    Anwendertabelle

    Inconel
    S
    40
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezieller Schliff mit Torus-ähnlichem Schneideckenradius.
    Innovatives Substrat speziell für die Zerspanung von Nickel-Basis-Legierungen. Neu entwickelte Beschichtung.

    Verwendung:

    Zum Fräsen von Nickel-Basis-Legierungen mit hoher Warmhärte.

    Hinweis:

    Nachfolgeprodukt für Nr. 203082.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb