GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern TPC 10 mm

Artikel-Nr.: 203118 10
Netto: 149,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Inox
Schneiden-⌀ DC 10 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 6
Spiralwinkel 36 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,07×D
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HB
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie TPC
Schneidenlänge Lc 40 mm
Gesamtlänge L 89 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Anzahl Spanteiler 2
Eckenfasenbreite bei 45° 0,2 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in INOX < 900 N/mm2 0,051 mm
Farbring blau
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 203118 10
EAN / GTIN 4062406783747
Herstellernummer 203118 10

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
320
Stahl < 750 N/mm²
P
290
Stahl < 900 N/mm²
P
260
Stahl < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
120
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsfräser mit ungleicher Schneidenteilung und ungleicher Drallsteigung. Hohe Prozesssicherheit sowie bessere Späneevakuierung durch vergrößerte Spanräume. Optimiertes Hartmetallsubstrat für höhere Biegebruchfestigkeit und extreme Standzeiten, auch in rostfreien Stählen im Hochleistungsbereich, insbesondere Duplex. Spanteiler an Schneiden versetzt positioniert.

Vorteil:

Verringerte Auszugskräfte durch reduzierten Spiralwinkel.

Hinweis:

hmax : Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar. Für Schlichtoperationen empfehlen wir die Artikel Nr. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 und 204019.
ae max = 0,07×D für die TPC-Bearbeitung.
Nachfolgeprodukt für Nr. 203104 und Nr. 203107.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Inox" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb