GARANT Master Alu VHM-Fräser mit mehr Spanteilern TPC 12 mm

Artikel-Nr.: 203115 12
Netto: 183,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Alu
Schneiden-⌀ DC 12 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ h6
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 38 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,1×D
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HB
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie TPC
Schneidenlänge Lc 61 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 72 mm
Freistellungs-⌀ D1 11 mm
Gesamtlänge L 120 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Schaftform HB
Eckenverrundung rv 0,1 mm
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Alu kurzspanend 0,072 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 203115 12
EAN / GTIN 4062406249731
Herstellernummer 203115 12

Anwendertabelle

Alu
N
500
Alu (kurzspanend)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Honeycomb Sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Speziell für den TPC-Einsatz konzipierter Hochleistungsfräser. Optimierte Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinstkornsubstraten. Spanteiler 1×D für kontrollierten Spanbruch.
Gewuchtet für höchste Prozesssicherheit und Maschinenschonung bei hohen Drehzahlen.

Verwendung:

Speziell zum Fräsen von Aluminium und NE-Metallen.

Hinweis:

hmax : Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar.
aemax = 0,1×D für die TPC-Bearbeitung.
Nachfolgeprodukt für Nr. 202283, 202284.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Alu" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb