{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | TPC | |
Schneidenlänge Lc | 48 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,24 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Toolox 44 HRC | 0,054 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203090 12 | |
EAN / GTIN | 4045197814371 | |
Herstellernummer | 203090 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser mit Spanteilern TPC 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
218,96 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
245,14 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
247,52 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Spiralwinkel | 40 Grad | 40 Grad | 40 Grad | 40 Grad | 40 Grad |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,2 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |