{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Uni | |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | TiSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 41 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 52 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 19,5 mm | |
Gesamtlänge L | 104 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203068 20 | |
EAN / GTIN | 4062406572273 | |
Herstellernummer | 203068 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro UNI VHM-Schaftfräser HPC 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
224 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbring | grün | grün | grün | grün | grün | grün |
Freistellungs-⌀ D1 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Schneiden-⌀ DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Spiralwinkel | 42 | 38 | 38 | 45 | 45 | 42 |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | f8 | f8 | e8 | e8 | e8 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | MTC | MTC | HPC |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |