{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 68 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 80 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 24,5 mm | |
Gesamtlänge L | 136 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,5 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,16 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203041 25 | |
EAN / GTIN | 4045197510648 | |
Herstellernummer | 203041 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Schruppfräser HPC 25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,3 mm |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |