GARANT Master Steel VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 3mm

Artikel-Nr.: 203034 3
Netto: 39,30 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Steel
Schneiden-⌀ DC 3 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 38 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 6 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,06 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,02 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,025 mm
Farbring grün
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 203034 3
EAN / GTIN 4045197718525
Herstellernummer 203034 3

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
190
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen und Schlichten.
Bis 1×D ins Volle bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe.
Für die maximal mögliche Bearbeitungstiefe das Verhältnis Maß LC (Schneidenlänge) / ⌀ (Nenngröße) beachten!

Vorteil:

Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Master Steel VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 3mm

GARANT Master Steel VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 3mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
46,77 €
Netto 39,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
421 Stück sofort lieferbar
30,70 €
Netto 25,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
53,55 €
Netto 45,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
29,63 €
Netto 24,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.059 Stück sofort lieferbar
25,94 €
Netto 21,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar
25,58 €
Netto 21,50 €
Farbring grün ohne grün grün grün grün
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein
Norm DIN 6527 Werksnorm DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 Werksnorm
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,02 mm 0,01 mm 0,02 mm 0,02 mm 0,02 mm 0,02 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,06 mm 0,03 mm 0,06 mm 0,1 mm 0,13 mm 0,03 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb