{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 21 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 25 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203016 8 | |
EAN / GTIN | 4045197551085 | |
Herstellernummer | 203016 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser mit Innenkühlung HPC 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
|
|
Freistellungs-⌀ D1 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Gesamtlänge L | 63 | 63 | 63 |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Spiralwinkel | 38 | 35 | 35 |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich | ungleich |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | f8 | f8 |
Zähnezahl Z | 4 | 4 | 4 |