{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Inox | |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 32 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 56 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Gesamtlänge L | 108 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,35 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203006 16 | |
EAN / GTIN | 4045197851826 | |
Herstellernummer | 203006 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX VHM-Fräser HPC 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
857 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
577 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
316 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
218 Stück sofort lieferbar
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Gesamtlänge L | 108 | 108 | 92 | 108 | 150 | 92 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneiden-⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |