Beschreibung:
Die PREMIUM Keramischen Schleifstifte sind bestens geeignet, um Werkzeugstähle mit großer Festigkeit und Härte effektiv bis in die geringsten Toleranzbereiche zu bearbeiten. Höchstmögliche Standzeiten bei Entgratungs-, Anfas-, und Kantenbrecharbeiten zeichnen diese Werkzeuge aus. Durch die optimale Abstimmung aus Spanleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis, können beste Resultate auf Werkstücken aus HSS erreicht werden.
Merkmal:
- Form: 52ZY SCHLEIFSTIFT ZYLINDRISCH
- Werkstoffeignung: HSS
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : 89A 80 M5 V38
- Abmessung (D x T - S x L): 5 x 10 - 3 x 30 mm
- Durchmesser: 5 mm
- Stärke: 10 mm
- Korngröße: 80
- Vs /max: 35 m/s
- Werkzeug für: Geradschleifer
Vorteil:
- Ermöglicht Bearbeitung von Werkstücken bis in die geringsten Toleranzbereiche
- Bietet optimale Abstimmung aus Spannleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis
- Keramische Bindung mit Edelkorund Weiß speziell für hochlegierte Stähle und HSS
Verwendung:
- Für anspruchsvolle Arbeiten auf hochlegierten Stählen und HSS wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen
Empfehlung:
- Korngröße 46 für Grobschleifen
- Korngröße 60 – 120 für Feinschleifen
- Arbeitsgeschwindigkeit von max. 35 m/s beachten