• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer mit Hickory-Stiel 37 mm

Artikel-Nr.: 202H.1P1/2
Netto: 49,03 €
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 202H.1P1/2
EAN / GTIN 3148517524569
Herstellernummer 202H.1P1/2
L-Nummer L60130 7054

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hickorystiel, sichere Stielaufnahme mit Stahlkeil

Merkmal:

  • d [mm]: 37
  • L [mm]: 363
  • L1 [mm]: 123
  • Schaft: 210.MHB10
  • Gewicht in Kilogramm: 0,840

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.