• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer funkenfrei 25 mm

Artikel-Nr.: 202H.1/2SR
Netto: 58,61 €
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 202H.1/2SR
EAN / GTIN 3148518673334
Herstellernummer 202H.1/2SR
L-Nummer L60130 7881

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
  • Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM Stiele aus Holz, die jegliche Funkenbildung unterdrücken.
  • Die Schlagflächen der Hämmer sind speziell ohne scharfe Kanten konstruiert, um jegliche Gefahr von Funkenflug zu verhindern

Merkmal:

  • d [mm]: 25,0
  • H [mm]: 90
  • L [mm]: 300
  • Gewicht in Gramm: 500

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb