{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Inox | |
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,1×D | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC; TPC | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 40 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 11,5 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202997 12 | |
EAN / GTIN | 4062406233617 | |
Herstellernummer | 202997 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM-Fräser HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
174,93 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.461 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
421 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
906 Stück sofort lieferbar
|
|
Freistellungs-⌀ D1 | 11,5 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,5 mm | 11,6 mm |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | h10 | f8 | h10 | e8 |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | 0,065 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,06 mm |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,045 mm |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |