VHM-Fräser HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm

Artikel-Nr.: 202993 20
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Netto: 95,90 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 20 mm
Beschichtung AlCrN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 40 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 26 mm
Gesamtlänge L 92 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,5 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
Farbring blau
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 202993 20
EAN / GTIN 4045197766779
Herstellernummer 202993 20

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
230
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Fräser HPC, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 20mm

VHM-Fräser HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm

auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
114,12 €
Netto 95,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
433,16 €
Netto 364,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
392,70 €
Netto 330,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
249,90 €
Netto 210,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
166,60 €
Netto 140,00 €
Gesamtlänge L 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm
Spiralwinkel 40 Grad 45 Grad 45 Grad 42 Grad 42 Grad
Toleranz Nenn-⌀ e8 f8 e8 e8 e8
Zerspanungsstrategie HPC MTC MTC HPC HPC
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal
Teilung der Schneiden ungleich ungleich ungleich ungleich ungleich
Produktart Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb