{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Inox | |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen; 0,1×D | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC; TPC | |
Schneidenlänge Lc | 48 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 58 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Gesamtlänge L | 108 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenverrundung rv | 0,2 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202989 16M | |
EAN / GTIN | 4062406245108 | |
Herstellernummer | 202989 16M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX M VHM-Fräser HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16Mmm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
271,32 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
303,45 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
656 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbring | blau | blau | blau | ohne |
Norm | Werksnorm | DIN 6527 | Werksnorm | DIN 6527 |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Schneidenlänge Lc | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Zerspanungsstrategie | HPC; TPC | HPC | HPC | HPC |