{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Inox | |
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 26 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 11,6 mm | |
Gesamtlänge L | 73 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenverrundung rv | 0,2 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202986 12 | |
EAN / GTIN | 4062406242343 | |
Herstellernummer | 202986 12 |