{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,15×D bei Besäumen; 0,1×D | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | MTC; TPC | |
Schneidenlänge Lc | 36 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 40 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenverrundung rv | 0,3 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 60 HRC | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 60 HRC | 0,045 mm | |
Farbring | rot | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202979 16 | |
EAN / GTIN | 4062406245412 | |
Herstellernummer | 202979 16 |