{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 25 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 30 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Gesamtlänge L | 72 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,05 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202510 10 | |
EAN / GTIN | 4045197117243 | |
Herstellernummer | 202510 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser DIN 6535 HB 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.520 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
141 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge L | 72 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Schneidenlänge Lc | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Spiralwinkel | 45 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Typ | W | N | H | H |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |