{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 27 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,03 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,04 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202480 8 | |
EAN / GTIN | 4045197117120 | |
Herstellernummer | 202480 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser DIN 6535 HA 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
229 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
423 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
218 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | DLC | TiAlN | DLC | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Zähnezahl Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |