{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,03 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 32 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,5 mm | |
Gesamtlänge L | 68 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202416 8 | |
EAN / GTIN | 4045197776402 | |
Herstellernummer | 202416 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
287 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.448 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
976 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 32 | 32 | 27 | 32 | 25 |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,8 |
Gesamtlänge L | 68 | 68 | 63 | 68 | 63 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | TPC |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,16 |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |