{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | SiTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Schneidenlänge Lc | 18 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 24 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 5,9 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202394 6 | |
EAN / GTIN | 4045197591609 | |
Herstellernummer | 202394 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-Fräser MTC, SiTiN, ⌀ f8 DC: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
233 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
292 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 25 mm |
Beschichtung | SiTiN | TiXSi | AlCrN | TiAlN | TiAlN |
Gesamtlänge L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Schneidenlänge Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | f8 | f8 | 0 / −0,03 | d11 |
Zerspanungsstrategie | MTC | HPC | MTC | HPC | HPC; TPC |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |