{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202297 16 | |
EAN / GTIN | 4062406272173 | |
Herstellernummer | 202297 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser HPC 16 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen |
Gesamtlänge L | 65 mm | 65 mm | |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | ||
Spiralwinkel | 45 Grad | 45 Grad | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | e8 | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |