{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 0,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 38 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,01 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202295 0,8 | |
EAN / GTIN | 4062406271268 | |
Herstellernummer | 202295 0,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser HPC 0,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
264 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
376 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
250 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
330 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
181 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiAlN | AlCrN | AlCrN | AlCrN | unbeschichtet | AlCrN |
Eckenfasenwinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen |
Spiralwinkel | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |