{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 32 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15,7 mm | |
Gesamtlänge L | 82 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202285 16 | |
EAN / GTIN | 4045197931139 | |
Herstellernummer | 202285 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
112,57 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
78,54 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
78,54 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,5×D bei Besäumen |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Schneiden-⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N | N | N |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Zähnezahl Z | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |