{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 15 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 2,8 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Korrektur-Faktor für vc | 1,5 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202280 3 | |
EAN / GTIN | 4045197116307 | |
Herstellernummer | 202280 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Fräser DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
536 Stück sofort lieferbar
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 15 mm | 15 mm |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 45 Grad |
Gesamtlänge L | 57 mm | 57 mm |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | 8 mm |
Zähnezahl Z | 3 | 3 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |