{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,13 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202275 3 | |
EAN / GTIN | 4045197861887 | |
Herstellernummer | 202275 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser 3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
360 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.574 Stück sofort lieferbar
18,74 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.564 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
972 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
301 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
314 Stück sofort lieferbar
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Gesamtlänge L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |