VHM-Mini-Fräser 5,75 mm

Artikel-Nr.: 202264 5,75
Netto: 18,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
191 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 3
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 5,75 mm
Beschichtung AlCrN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
Schaft HB mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 8 mm
Gesamtlänge L 45 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schaftform HB
Eckenfasenbreite bei 45° 0,2 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 0,04 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 202264 5,75
EAN / GTIN 4045197864451
Herstellernummer 202264 5,75

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Schaft ähnlich DIN 6535 HB.
Sparen Sie sich die Nachschleifkosten:
Denn es ist günstiger, VHM-Mini-Fräser bis zur Verschleißgrenze zu nutzen, als nachzuschleifen.
Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Mini-Fräser  5,75 mm

VHM-Mini-Fräser 5,75 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
191 Stück sofort lieferbar
21,48 €
Netto 18,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
21,48 €
Netto 18,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar
16,72 €
7,38 €
Netto 6,20 €
Gesamtlänge L 45 mm 45 mm 45 mm
Innenkühlung nein nein nein
Schneidenlänge Lc 8 mm 8 mm 8 mm
Typ N N N
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal
Produktart Eckfräser Eckfräser Eckfräser

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb