{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 4,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 7 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202262 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197864093 | |
Herstellernummer | 202262 4,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Mini-Fräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 4,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
285 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
198 Stück sofort lieferbar
24,04 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | AlCrN | AlCrN | TiAlN |
Schaft | HB mit h6 | HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |