{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Alu | |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e6 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 60 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 74 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 19,8 mm | |
Gesamtlänge L | 126 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Eckenverrundung rv | 0,2 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,16 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,18 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202010 20 | |
EAN / GTIN | 4062406380854 | |
Herstellernummer | 202010 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser HPC, DLC, ⌀ e6 DC: 20mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 74 mm | 74 mm |
Beschichtung | DLC | unbeschichtet |
Freistellungs-⌀ D1 | 19,8 mm | 19 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Schneidenlänge Lc | 60 mm | 60 mm |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,18 mm | 0,28 mm |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |