{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Typ | N | |
| Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
| Zähnezahl Z | 3 | |
| Spiralwinkel | 30 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
| Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Schneidenlänge Lc | 18 mm | |
| Gesamtlänge L | 62 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
| Schaftform | HB | |
| Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
| Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Korrektur-Faktor für vc | 1,25 | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Eckfräser |
| Artikelnummer |
201842 16
Kopieren |
|
| EAN / GTIN |
4045197543660
Kopieren |
|
| Herstellernummer |
201842 16
Kopieren |
|
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |