{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 1,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,02 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,05×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Schneidenlänge Lc | 2,3 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 12 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 1,44 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 70 HRC | 0,0065 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 70 HRC | 0,0082 mm | |
Schnittgeschwindigkeit vc in Stahl < 70 HRC | 29 m/min | |
Korrektur-Faktor für vc | 1,25 | |
Farbring | rot | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 201643 1,5X12 | |
EAN / GTIN | 4045197641663 | |
Herstellernummer | 201643 1,5X12 |