{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Alu | |
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e6 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 26 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,08 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,1 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 201260 8 | |
EAN / GTIN | 4062406281199 | |
Herstellernummer | 201260 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
322 Stück sofort lieferbar
65,93 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
288 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
393 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
273 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
867 Stück sofort lieferbar
|
|
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 90 Grad | 45 Grad |
Farbring | gelb | gelb | gelb | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Spiralwinkel | 38 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | e6 | e8 | h10 | e8 | e8 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |