{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Alu | |
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 1 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 1,8 mit HA | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 21 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 31 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,4 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,08 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,1 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 201075 8S | |
EAN / GTIN | 4062406186838 | |
Herstellernummer | 201075 8S |