{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 1 | |
Spiralwinkel | 26 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,008 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 201040 3 | |
EAN / GTIN | 4045197111852 | |
Herstellernummer | 201040 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser 3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
638 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
341 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.441 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
228 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
241 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge L | 50 mm | 38 mm | 38 mm | 50 mm | 38 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneiden-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Schneidenlänge Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Typ | W | N | H | W | H |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |