• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer mit Hickory-Stiel 60 mm

Artikel-Nr.: 200H.60
Netto: 68,20 €
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 200H.60
EAN / GTIN 3148517699441
Herstellernummer 200H.60
L-Nummer L60130 2942

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme
  • 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil

Merkmal:

  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 151
  • L2 [mm]: 60
  • Schaft: 210.MHB27
  • Gewicht in Kilogramm: 2,800

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb