• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer Graphitstiel SLS 60 mm

Artikel-Nr.: 200C.60SLS
Netto: 99,09 €
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 200C.60SLS
EAN / GTIN 3662424029523
Herstellernummer 200C.60SLS
L-Nummer L60130 10473

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern

Merkmal:

  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 151
  • L2 [mm]: 60
  • Gewicht in Kilogramm: 2,825

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb