• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer Graphitstiel SLS 40 mm

Artikel-Nr.: 200C.40SLS
Netto: 49,89 €
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 200C.40SLS
    EAN / GTIN 3662424028519
    Herstellernummer 200C.40SLS
    L-Nummer L60130 10474

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
    • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
    • Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern200C.60SLS

    Merkmal:

    • L [mm]: 330
    • L1 [mm]: 108
    • L2 [mm]: 40
    • Gewicht in Kilogramm: 1,050

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb