• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughaken schräges Hakenende 50x6 mm

Artikel-Nr.: 2008572
Netto: 3,41 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Lochwandhaken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2008572
EAN / GTIN 4010886877302
Herstellernummer 2008572
L-Nummer L60160 4915

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
  • Verzinkt

Merkmal:

  • Dornlänge: 50 mm
  • Dorn-Ø: 6 mm
  • Oberfläche: Verzinkt
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb