• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Rolleisen / RB M 3 Toleranz 6g

Artikel-Nr.: 200011
Netto: 250,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Windeisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 200011
EAN / GTIN 4046122298815
Herstellernummer 200011
L-Nummer L10180 3

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Rolleisen / RB M 3 Toleranz 6g

Hochleistungs-Gewinderolleisen
Boss Form, starre Ausführung
Metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Ausführung: hochbelastbar, für hohe Steigungs- und Profilgenauigkeit, nitrierte Rollen mit Vorwalzprofil

JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit einer Mindestdehnung von ca. 8% und bis ca. 900 N/mm² Festigkeit

Normale Halter
Diese Gewinderolleisen werden mit handelsüblichen Haltern wie Schneideisen nach DIN EN 22568 aufgenommen.

Rollen wendbar
Die Rollen sind zur axialen Sicherung mit Sicherungsscheiben fixiert.
Sind nach längerem Einsatz die Rollen einseitig abgenutzt, werden die Sicherungsscheiben z. B. mittels Schraubenziehe radial abgeschoben und die Rollen gewendet.

Gewinderollensätze lieferbar
Verbrauchte Rollensätze können durch neue ersetzt werden. Bei der Montage ist zu beachten, dass die Reihenfolge der verschiedenen Rollen eingehalten wird. Rolle Nr. 1 kommt auf die Achse, an der die stirnseitige Ausfräsung des Körpers die geringste Tiefe aufweist. Die Montage muss im Uhrzeigersinn fortgesetzt werden.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb