• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelschluessel-Einsatz 20 x 7 mm 24 mm

Artikel-Nr.: 20.24
Netto: 39,47 €
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
Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 20.24
EAN / GTIN 3148510936406
Herstellernummer 20.24
L-Nummer L60130 8637

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verwendung an Drehmomentschlüsseln der Serien 203, 306R und 446

Merkmal:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 53
  • E [mm]: 8,0
  • L [mm]: 112
  • Gewicht in Gramm: 140

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.