• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrfachzange 180 mm tauchisoliert

Artikel-Nr.: 1997394
Netto: 39,33 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1997394
EAN / GTIN 4010886877470
Herstellernummer 1997394
L-Nummer L60160 5017

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multifunktionszange für den mechanischen und elektronischen Bereich
  • Halten, Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Biegen, Verdrillen und Pressen
  • Flach-runde Backen, Greifflächen gerade, gezahnt
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC
  • Für mittelharten Draht 1,6 mm und weichen Draht bis 3 mm
  • Crimpen von 0,5 bis 2,5 mm²
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Schneide zusätzlich induktiv gehärtet
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Merkmal:

  • Backenform: flach-Runde Backen
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 51 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 13 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 175 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: stahlgrau
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 62 - 64 HRC
  • Schneidleistung (max.): 1,6
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: nein
  • mit Schneide: nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb