• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wärmebildkamera ∙ L x B x H: 196 mm x 117 mm x 59 mm

Artikel-Nr.: 1992-1
Netto: 668,00 €
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
Produktart Wärmebildkamera

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1992-1
EAN / GTIN 4000896244270
Herstellernummer 1992-1
L-Nummer L60140 5454

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Gebäudediagnostik ∙ Elektroinstallation ∙ Sanitär- ∙ Klima- und Heizungstechnik sowie Überprüfung Motorraum ∙ Bremsanlage ∙ Kühl- und Heizsystem
  • Automatische Heiß-, Kalt- und Zentralpunktmessung
  • Bildschirmdiagonale: 2,4 Zoll LCD-Bildschirm
  • Bildschirmauflösung: 320 x 240 Pixel
  • Thermische (oder IR) Auflösung: 160 x 120 Pixel
  • Akkulaufzeit: bis 8h
  • Farbpaletten: White Hot ∙ Black Hot ∙ Rainbow ∙ Ironbow
  • Laserpointer
  • Speichermedium: Micro-SD-Karte 8 GB (im Lieferumfang) ∙ bis zu 150.000 Bilder
  • Bildsensor: Vanadiumoxid ungekühlte Focal-Plane-Arrays (FPA)
  • Bildwiederholfrequenz: 25 Hz
  • Thermische Empfindlichkeit (NETD): < 40 mK (0,04° C)
  • Messgenauigkeit maximal (±2° C ∙ ±2 %): Umgebungstemperaturen 15° C – 35° C / Objekttemperaturen über 0° C
  • Sichtfeld: 37,2° x 50°
  • Abmessungen / Länge: 196 mm x 117 mm x 59 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.35 kg
  • Temperaturbereich: -20°C – 550°C

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb