• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Infrarot-Thermometer

Artikel-Nr.: 1991-1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 134,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Temperaturmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1991-1
Kopieren
EAN / GTIN 4000896156054
Kopieren
Herstellernummer 1991-1
Kopieren
L-Nummer L60140 1519
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die berührungslose Durchführung von Temperaturmessungen.
    Integrierter Laserpointer
  • Vielfältige Einsatzbereiche, u.a. im Kfz-Bereich (Kühler/Kühlsysteme, Bremsen, Klimaanlagen, Motor, Abgasanlagen), Chemie- und Lebensmittelüberwachung, Heizungs- und Klimaanlagenbau
  • Schnell-Erkennungsfunktion
  • Präzise, berührungslose Messungen
  • Automatische Messwert-Haltefunktion
  • Anzeige maximale Temperatur, Auslösesperre
  • 9 V Blockbatterie (6LR61)
  • Zuschaltbare Hintergrundbeleuchtung
  • Zielerkennung mit doppeltem Laser
  • D : S = 12 : 1
  • Emissionsvermögen einstellbar von 0,1 bis 1,0
  • Wahlweise Einstellung auf lauten oder leisen Alarm
  • In Kunstledertasche mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe
  • Netto-Gewicht (kg): 0.28 kg
  • Temperaturbereich: -50°C – 550°C