• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leiteraufhängevorrichtung

Artikel-Nr.: 19833
Netto: 40,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19833
    EAN / GTIN 4031405198333
    Herstellernummer 019833
    L-Nummer L90110 676

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abschließbar durch bauseitige Vorhängeschlösser
    • Stahl verzinkt
    • 1 Satz = 2 Stück

    Merkmal:

    • Breite: 50 mm
    • Höhe: 180 mm
    • Länge: 265 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Stahl verzinkt
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Produkttyp: abschließbar

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb