• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrzweckwanne

Artikel-Nr.: 197N-1
Netto: 14,25 €
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
    Produktart Auffangwanne

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 197N-1
    EAN / GTIN 4000896198924
    Herstellernummer 197N-1
    L-Nummer L60140 4273

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für den Öl- / Ölfilterwechsel und zum Reinigen von Teilen
    • Innenliegende Skala: Liter, US gal / UK gal
      Skaleneinteilung: 1 l / 1 gal
    • 3 Tragegriffe
    • Mit Ausgießer
    • Höcker inklusive Filtersicherung (Rutschstopp) zum Ablegen von Teilen
    • Abtropfmöglichkeit für Ölfilter
    • Wannen ineinander stapelbar
    • Abmessungen L x B x H: 400 x 390 x 120 mm
    • Hergestellt in der EU
    • Sicheres und sauberes Ausgießen durch rundumlaufenden Überlaufrand
    • Aus Polyethylen (bruchsicher)
    • Netto-Gewicht (kg): 0.42 kg
    • Füllmenge: 6 l
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb