• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange fuer Sicherungsringe - 90° gebogen

Artikel-Nr.: 197A.9
Netto: 29,03 €
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 197A.9
    EAN / GTIN 3148518232852
    Herstellernummer 197A.9
    L-Nummer L60130 3193

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif
    • Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten
    • Farbcode: Zeitersparnis
    • Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC

    Merkmal:

    • d [mm]: 0,9
    • d min. - max. [mm]: 3 - 10
    • L [mm]: 14 0
    • Gewicht in Gramm: 105

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb