• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange fuer Sicherungsringe - 90° gebogen

Artikel-Nr.: 197A.18
Netto: 32,01 €
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 197A.18
    EAN / GTIN 3148518233149
    Herstellernummer 197A.18
    L-Nummer L60130 3579

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif
    • Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten
    • Farbcode: Zeitersparnis
    • Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC

    Merkmal:

    • d [mm]: 1,8
    • d min. - max. [mm]: 19 - 60
    • L [mm]: 170
    • Gewicht in Gramm: 175

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb