• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Laufrolleneinheit komplett für Mehrzweckleitern

Artikel-Nr.: 19771
Netto: 28,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Rolle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19771
    EAN / GTIN 4031405197718
    Herstellernummer 019771
    L-Nummer L90110 972

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 1 Satz = 2 x Wandlaufrollen, 1 x Laufrollenachse

    Merkmal:

    • Breite: 100 mm
    • Länge: 312 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Kunststoff, Stahl verzinkt
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Rollendurchmesser: 100 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb