• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzughaken, Ganzstahl mit Hakenbremse, 150 mm

Artikel-Nr.: 1970542
Netto: 63,95 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1970542
EAN / GTIN 4036976124477
Herstellernummer 1970542
L-Nummer L60160 6424

Beschreibung

Beschreibung:

1 Haken mit Hakenbremse, mit Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen, auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden, aus einem Stück geschmiedet

Merkmal:

  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 30 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 24 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 150 mm
  • Verwendung/Einsatz:
    • 1.04/2A 1.04/HP2A
    • 1.06/2 1.06/2A
    • 1.07/2 1.07/2A
  • 1000 V isoliert: nein
  • Hakenbremse vorhanden: ja
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb