• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzughaken, Ganzstahl mit Hakenbremse, 100 mm

Artikel-Nr.: 1970534
Netto: 40,68 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Abziehwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1970534
    EAN / GTIN 4036976125078
    Herstellernummer 1970534
    L-Nummer L60160 6247

    Beschreibung

    Beschreibung:

    1 Haken mit Hakenbremse, mit Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen, auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden, aus einem Stück geschmiedet

    Merkmal:

    • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 22 mm
    • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,0 mm
    • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 15 mm
    • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 100 mm
    • Verwendung/Einsatz:
      • 1.04/1A 1.04/HP1A
      • 1.06/1 1.06/1A
      • 1.07/1 1.07/1A
    • 1000 V isoliert: nein
    • Anzahl der Haken: ja
    • Hakenbremse vorhanden: ja
    • Schnellspannhebel vorhanden: nein
    • Spannbügel vorhanden: nein
    • Spindel Abrutschsicherung: nein
    • umdrehbare Arme vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb